曜日別特売
N-783 高枝充電(本体のみ) ニシガキ工業 66679597

N-783 高枝充電(本体のみ) ニシガキ工業 66679597
N-783 高枝充電(本体のみ) ニシガキ工業 66679597
N-783 高枝充電(本体のみ) ニシガキ工業 66679597
N-783 高枝充電(本体のみ) ニシガキ工業 66679597
N-783 高枝充電(本体のみ) ニシガキ工業 66679597

高枝充電(本体のみ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
質量(kg)1.7(バッテリー含まず)
内容量1台注文コード66679597品番N-783
参考基準価格(税別)¥52,500販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

コードレスタイプのハイパワー高枝切鋏。26mmまでの太枝を0.5秒でカットできるハイパワー設計。身近な剪定から本格的な太枝まで幅広く快適に作業できます。ハンドルは傾斜をつけたピストル形状の細身グリップで高所を狙いやすく負担も軽減されます。バッテリー1本で約2000本の切断が可能で広範囲の作業も可能(使用状況により異なります)

全長(mm)1010質量(kg)1.7(バッテリー含まず)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする