ROUND HOUSE(ヤマタカ)
ROUND HOUSE(ヤマタカ)の クリーンルーム用ウェア類
ROUND HOUSE(ヤマタカ)の クリーンウェア
デニムカバーオール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
LL
注文コード
66680525
品番
RH3001
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ヤマタカ定番シルエットより細身でフィット感を追求。スタイリッシュな作業姿を際立たせる一品。重量感のある綿100%国産デニムでハードな現場でも安心。どんどん汚して、オンリーワンのつなぎに。
色
インディゴ
サイズ
LL
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
104
背丈(cm)
58
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
63
バスト(cm)
110
適応身長(cm)
175〜180
素材
綿100% デニム10オンス
股ぐり(cm)
26