ROUND HOUSE(ヤマタカ)
ROUND HOUSE(ヤマタカ)の クリーンルーム用ウェア類
ROUND HOUSE(ヤマタカ)の クリーンウェア
カバーオール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ブラウン
サイズ
L
注文コード
66680577
品番
RH3002
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
エプロンやトートバッグなどにも使用されるキャンバス生地。4色のカラー展開でアウトドア・DIYのホビーシーン。屋外作業・芸術活動・ものづくりといったワークシーンに幅広く対応
仕様
フロント/金属ファスナー、左袖ペン差し
色
ブラウン
サイズ
L
股下(cm)
75
ウエスト(cm)
104
背丈(cm)
57
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
長袖:59
バスト(cm)
114
適応身長(cm)
170〜175
素材
綿100% キャンバス
股ぐり(cm)
28