ROUND HOUSE(ヤマタカ)
ROUND HOUSE(ヤマタカ)の クリーンルーム用ウェア類
ROUND HOUSE(ヤマタカ)の クリーンウェア
カバーオール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ブラウン
サイズ
LL
注文コード
66680586
品番
RH3002
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
エプロンやトートバッグなどにも使用されるキャンバス生地。4色のカラー展開でアウトドア・DIYのホビーシーン。屋外作業・芸術活動・ものづくりといったワークシーンに幅広く対応
仕様
フロント/金属ファスナー、左袖ペン差し
色
ブラウン
サイズ
LL
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
108
背丈(cm)
59
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
長袖:61
バスト(cm)
118
適応身長(cm)
175〜180
素材
綿100% キャンバス
股ぐり(cm)
29