カバーオール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ネイビー サイズLL 注文コード66680647 品番RH3002
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は色・サイズなど48種類から選べます 他の種類を見る

エプロンやトートバッグなどにも使用されるキャンバス生地。4色のカラー展開でアウトドア・DIYのホビーシーン。屋外作業・芸術活動・ものづくりといったワークシーンに幅広く対応

仕様フロント/金属ファスナー、左袖ペン差し ネイビー サイズLL 股下(cm)78 ウエスト(cm)108 背丈(cm)59 肩幅(cm)47 袖丈(cm)長袖:61 バスト(cm)118 適応身長(cm)175〜180 素材綿100% キャンバス 股ぐり(cm)29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする