カバーオール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 カーキ サイズM 注文コード66680805 品番RH3003
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は色・サイズなど48種類から選べます 他の種類を見る

エプロンやトートバッグなどにも使用されるキャンバス生地。4色のカラー展開でアウトドア・DIYのホビーシーン。屋外作業・芸術活動・ものづくりといったワークシーンに幅広く対応

仕様フロント/金属ファスナー、左袖ペン差し カーキ サイズM 股下(cm)72 ウエスト(cm)100 背丈(cm)55 肩幅(cm)43 袖丈(cm)半袖:24 バスト(cm)110 適応身長(cm)165〜170 素材綿100% キャンバス 股ぐり(cm)27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする