ROUND HOUSE(ヤマタカ)
ROUND HOUSE(ヤマタカ)の クリーンルーム用ウェア類
ROUND HOUSE(ヤマタカ)の クリーンウェア
カバーオール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
グレー
サイズ
S
注文コード
66681040
品番
RH3004
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ストライプで軽やかと華やかさを演出。おしゃれでかわいいヒッコリーを採用。生地から柔らかく着心地も良好
仕様
フロント/金属ファスナー、左袖ペン差し
色
グレー
サイズ
S
股下(cm)
69
ウエスト(cm)
96
背丈(cm)
53
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
長袖:55
バスト(cm)
106
適応身長(cm)
160〜165
素材
綿100% ヒッコリー
股ぐり(cm)
26