カバーオール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ネイビー サイズSSS 注文コード66681365 品番RH017
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は色・サイズなど36種類から選べます 他の種類を見る

SSSから5Lまで9サイズ展開。男女兼用で、さまざまなシーンにタイオウ

仕様フロント/金属ファスナー、フラップ/マジックテープ、ウエスト/絞りなし、左袖ペン差し ネイビー サイズSSS 股下(cm)68 ウエスト(cm)88 背丈(cm)45 肩幅(cm)40 袖丈(cm)51 バスト(cm)108 適応身長(cm)150〜155 素材綿100% ツイル 股ぐり(cm)29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする