カバーオール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 アーミー サイズM 注文コード66681575 品番RH017
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は色・サイズなど36種類から選べます 他の種類を見る

SSSから5Lまで9サイズ展開。男女兼用で、さまざまなシーンにタイオウ

仕様フロント/金属ファスナー、フラップ/マジックテープ、ウエスト/絞りなし、左袖ペン差し アーミー サイズM 股下(cm)77 ウエスト(cm)100 背丈(cm)49 肩幅(cm)46 袖丈(cm)57 バスト(cm)120 適応身長(cm)165〜170 素材綿100% ツイル 股ぐり(cm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする