ROUND HOUSE(ヤマタカ)
ROUND HOUSE(ヤマタカ)の クリーンルーム用ウェア類
ROUND HOUSE(ヤマタカ)の クリーンウェア
半袖カバーオール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ネイビー
サイズ
S
注文コード
66681636
品番
RH020
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
丈夫で型崩れしにくいミニヘリンボン採用
仕様
フロント/金属ファスナー、フラップ/マジックテープ、ウエスト/絞りなし、左袖ペン差し
色
ネイビー
サイズ
S
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
96
背丈(cm)
48
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
22
バスト(cm)
116
適応身長(cm)
165〜170
素材
綿100% ミニヘリンボン
股ぐり(cm)
31