半袖カバーオール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ベージュ サイズS 注文コード66681706 品番RH020
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は色・サイズなど14種類から選べます 他の種類を見る

丈夫で型崩れしにくいミニヘリンボン採用

仕様フロント/金属ファスナー、フラップ/マジックテープ、ウエスト/絞りなし、左袖ペン差し ベージュ サイズS 股下(cm)74 ウエスト(cm)96 背丈(cm)48 肩幅(cm)43 袖丈(cm)22 バスト(cm)116 適応身長(cm)165〜170 素材綿100% ミニヘリンボン 股ぐり(cm)31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする