江戸川物産
江戸川物産の ラップ・消耗品・食品包材
江戸川物産の 紙皿・ドリンク関連商品
江戸川物産の ストロー
曲がるバイオマスストロー 紙袋入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500本)
注文コード
66682221
品番
GPE621NFP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,098
販売価格(税別)
¥
998
バスケットに入れる
個包装で衛生的!紙袋入りタイプの曲がる飲料用ストロー。植物由来原料を配合して作られた温室効果ガス削減に寄与する環境対応商品です。
用途
飲食店・カフェなどの業務用、パーティー、イベントなどに。
材質
ポリエチレン、ポリプロピレン
長さ(mm)
210
色
半透明
直径(Φmm)
6
耐熱温度(℃)
70
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
210005
バイオマス配合率(%)
25
注意
※本品はワンウェイ飲料用ストローとして製造されています。お飲み物以外には使用しないでください。