バイオマスストロー 紙袋入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(200本) 注文コード66682230 品番GPP1221
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

個包装で衛生的!紙袋入り、ストレートタイプの太口ストロー。太めなのでタピオカドリンクなどにオススメです。植物由来原料を配合して作られた温室効果ガス削減に寄与する環境対応商品です。

用途飲食店・カフェなどの業務用、パーティー、イベントなどに。 材質ポリエチレン 長さ(mm)210 半透明 直径(Φmm)12 耐熱温度(℃)70 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号210006 バイオマス配合率(%)90
注意
※本品はワンウェイ飲料用ストローとして製造されています。お飲み物以外には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする