曜日別特売
618/7 ボールベアリング7mm14mm618/7 SKF(日本エスケイエフ) 66682615

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング7mm14mm618/7

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66682615品番618/7
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデ

仕様●内径:7mm●外径:14mm●レース幅:3.5mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6953アズワン品番65-7924-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする