をくだ屋技研
をくだ屋技研の 運搬機器
をくだ屋技研の 運搬車輛機器
をくだ屋技研の ドラム缶運搬車
ドラム缶運搬車(電動)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
66682799
品番
PL-D300-14
参考基準価格(税別)
¥1,322,000
販売価格(税込)
¥934,780
販売価格(税別)
¥
849,800
バスケットに入れる
全長(mm)
1120
全幅(mm)
820
全高(mm)
1900
最大積載量(kg)
300
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)
150×45(ウレタン)
バッテリー
DC12V・88AH/5HR
ドラム缶寸法(外径Φ×高さH)(mm)
570×900
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)
150×45(ステレオ)
車体質量(kg)
195
ドラム缶ストローク(ドラム缶最下面)(mm)
0〜1320
上昇時間(秒)
7〜9
下降時間(秒)
5〜30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません