パール金属
Tenderly お玉 大
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
66682808
品番
G-3097
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
手にやさしい天然木のハンドル。
掛けやすい便利なフック付
材質
金属部:ステンレス鋼、ハンドル:天然木
サイズ
大
質量(g)
100
全長×幅W(mm)
315×80