本体・バッテリーホルダー

SLX-3000BPM スーパールミネX BPM SLX-3000BPM WING ACE 66683009 SLX-3000BPM スーパールミネX BPM SLX-3000BPM WING ACE 66683009 SLX-3000BPM スーパールミネX BPM SLX-3000BPM WING ACE 66683009 SLX-3000BPM スーパールミネX BPM SLX-3000BPM WING ACE 66683009 SLX-3000BPM スーパールミネX BPM SLX-3000BPM WING ACE 66683009 SLX-3000BPM スーパールミネX BPM SLX-3000BPM WING ACE 66683009

スーパールミネX BPM SLX-3000BPM

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66683009 品番SLX-3000BPM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

M社製18V/14.4V純正リチウムイオンバッテリー対応クリップランプ
電源のとれない場所で大活躍!
お手持ちのバッテリーを装着することで使用ができます。
コンパクトで明るい!明るさ最大3000Lm
強力マグネット付クリップでしっかり装着
ロッカースイッチのON/OFFで簡単操作

材質本体/ABS・PVC、LEDランプ/PC、バッテリーホルダー/PC 質量(g)約900(本体・ランプ・バッテリーコード含) 口金B22 コード長さ(m)5(VCTFK/2C) 定格消費電力(W)25 使用電圧(V)DC12.8〜21 周波数50/60Hz 使用環境温度(℃)0〜40 連続点灯時間約4.5時間 ※18V 6.0Ah(BL1860B)新品バッテリー使用の場合 電源タイプ充電式 適合バッテリーリチウムイオンバッテリー、電圧:直流14.4V/18V、容量:4.0〜6.0Ah、【M社製品番】BL1440、BL1450、BL1460B、BL1840、BL1850B、BL1850、BL1860 明るさ(Lm)3000 電球の種類LED
注意
※本製品はM社製18V/14.4V純正リチウムイオンバッテリー対応のクリップランプです。バッテリー・充電器は付属していません。お手持ちの充電器で使用可能バッテリーを正しく充電してからお使い下さい。
※模造品や非純正バッテリー.互換バッテリー等 安全対策や品質管理が不十分で事故のリスクが高いものが多く出回っています。メーカーでも安全上のリスクを踏まえてM社製の指定のバッテリー以外のご使用は推奨しておりません。バッテリーに起因する事故・故障につきましては一切の責任を負いかねますのでご了承お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする