スクリューフィードカッター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66683027 品番32910
参考基準価格(税別)¥10,850 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

X-CEL機能を搭載した薄肉カッター。X-CELノブは人間工学に基づいたデザインで切断に要する時間を短縮。銅管、アルミ管を簡単かつきれいに直角に切断します。収納式リーマが付属し、予備替刃をノブ内に収納しています。

用途銅管、アルミ管に 付属品H-D替刃 質量(kg)0.4 寸法(A×B×C)(mm)25×135-165×60 処理能力実外径:3〜25mm(1/8〜1 inch) 適合替刃F-158(33160)[交換可能な替刃:33205/33165/96397] モデル10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする