チューブカッター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66683070 品番32935
参考基準価格(税別)¥23,350 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

X-CEL機能を搭載した薄肉カッター。X-CELノブは人間工学に基づいたデザインで切断に要する時間を短縮。収納式リーマが付属し、予備替刃をノブ内に収納できます。鋼管、薄肉ステンレス管を簡単かつきれいに直角に切断します。

用途鋼管、薄肉ステンレス管に 付属品H-D替刃 質量(kg)0.79 寸法(A×B×C)(mm)35×190-255×115 処理能力実外径:16〜54mm(5/8〜2.1/8inch) 適合替刃E-1240(33165)[交換可能な替刃:33205/33160/96397] モデル20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする