チューブカッター

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66683079 品番32930
参考基準価格(税別)¥20,750 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

X-CEL機能を搭載した薄肉カッター。X-CELノブは人間工学に基づいたデザインで切断に要する時間を短縮。収納式リーマが付属し、予備替刃をノブ内に収納します。銅管、アルミ管を簡単かつきれいに直角に切断します。

用途銅管、アルミ管に 付属品H-D替刃 質量(kg)0.79 寸法(A×B×C)(mm)35×190-255×115 処理能力実外径:16〜54mm(5/8〜2.1/8inch) 適合替刃F-158(33160)[交換可能な替刃:33205/33165/96397] モデル20
注意
※受注後手配、納期かかります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする