和平フレイズ
和平フレイズの キッチン・調理用品
和平フレイズの 保存容器・調味料入れ
和平フレイズの バターポット
ホーローバターケースM ターコイズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66683097
品番
ME-7713
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
185×110×70
質量(g)
350
原材料
本体:ほうろう用鋼板(ほうろう加工)、蓋:PP、ワイヤープレート枠:ABS樹脂、ワイヤー:18-8ステンレス鋼