曜日別特売
61802 単列深溝玉軸受 開放型 SKF(日本エスケイエフ) 66683744

単列深溝玉軸受 開放型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66683744
品番
61802
参考基準価格(税別)¥810販売価格(税込)¥890
販売価格(税別)
809

深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。
Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により性能が向上しています。

仕様
●内輪径(mm):15●外輪径(mm):24●幅(mm):5●シール:開放型●使用温度範囲(℃):-40~120●精度等級:ISO 492 普通公差●開放型●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:フランス●コード番号:390-6319
アズワン品番
67-2367-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする