IC REG CTRLR BUCK/BST/FLYBK 8DIP

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66684164 品番TL5001CP
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥230 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
仕様●出力タイプ:トランジスタドライバ●機能:ステップアップ、ステップダウン、ステップアップ/ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:降圧、昇圧、フライバック●出力数:1●出力フェーズ:1●電圧 - 電源(Vcc/Vdd):3.6V〜40V●周波数 - スイッチング:20kHz〜500kHz●デューティサイクル(最大):100%●同期整流器:なし●クロック同期:なし●シリアルインターフェース:-●制御機能:デッドタイム制御、周波数制御●動作温度:-20℃〜85℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIP アズワン品番67-0450-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする