曜日別特売
AP-831B レザーハンドル アイワ金属 66684628

AP-831B レザーハンドル アイワ金属 66684628
AP-831B レザーハンドル アイワ金属 66684628
AP-831B レザーハンドル アイワ金属 66684628
AP-831B レザーハンドル アイワ金属 66684628
AP-831B レザーハンドル アイワ金属 66684628
AP-831B レザーハンドル アイワ金属 66684628

レザーハンドル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ブラックサイズL注文コード66684628品番AP-831B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

本革(牛革)の手触りと風合いで家具の雰囲気をガラッとチェンジできるアイテム
使うごとに経年変化も楽しめます
ねじで簡単に取り付けできます
工作、クラフト、取り替え、新規取付などに
木やアイアンとの相性も良いアイテムです

付属品ビス:皿タッピング3.5×16材質本革幅(mm)約25全長(mm)約146~161ブラックサイズL適合板厚(mm)15以上ビスピッチ(mm)約120~135
注意
※本革特有の色ムラ、小キズなどがございます。製品の個性であり不良品ではございません
※また製品の特性上、使用環境により経年変化が生じます
※製品の特性上、サイズなどの数値ははおおよその値となり誤差が発生いたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする