曜日別特売
AP-840B アイアンハンドル アイワ金属 66684707

AP-840B アイアンハンドル アイワ金属 66684707
AP-840B アイアンハンドル アイワ金属 66684707
AP-840B アイアンハンドル アイワ金属 66684707

アイアンハンドル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ブラック種類タイプD注文コード66684707品番AP-840B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

鉄製のシンプルで使いやすいハンドル
ビンテージでもモダンでもない飽きにくいフォルムデザイン
ねじで簡単に取り付けできます

付属品ビス:皿タッピング3.5×16材質幅(mm)16寸法(mm)90全長(mm)90ブラック種類タイプD奥行(mm)20適合板厚(mm)18以上ビスピッチ(mm)73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする