曜日別特売
AP-842B アイアンハンドル アイワ金属 66684750

AP-842B アイアンハンドル アイワ金属 66684750
AP-842B アイアンハンドル アイワ金属 66684750
AP-842B アイアンハンドル アイワ金属 66684750

アイアンハンドル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ブラック種類タイプC注文コード66684750品番AP-842B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

鉄製のシンプルで使いやすいハンドル
ビンテージでもモダンでもない飽きにくいフォルムデザイン
ねじで簡単に取り付けできます

付属品ビス:皿タッピング3.5×16材質幅(mm)22寸法(mm)90全長(mm)92ブラック種類タイプC奥行(mm)20適合板厚(mm)18以上ビスピッチ(mm)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする