曜日別特売
AP-845W アイアンハンドル アイワ金属 66684820

AP-845W アイアンハンドル アイワ金属 66684820
AP-845W アイアンハンドル アイワ金属 66684820
AP-845W アイアンハンドル アイワ金属 66684820

アイアンハンドル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ホワイト種類タイプR注文コード66684820品番AP-845W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

鉄製のシンプルで使いやすいハンドル
ビンテージでもモダンでもない飽きにくいフォルムデザイン
ねじで簡単に取り付けできます

付属品ビス:皿タッピング3.5×16材質幅(mm)16寸法(mm)120全長(mm)120ホワイト種類タイプR奥行(mm)22適合板厚(mm)18以上ビスピッチ(mm)104
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする