仕様イメージコア:デュアル、トリガースピード:0.15秒
適合電源/電池寿命:単三アルカリ乾電池 6本 / 約180〜360日間(アルカリ乾電池使用時)
寸法(mm)139×95×76( ※突起箇所含む)
質量(g)470( 電池含む)
タイプ(ネジ穴/インターフェイス)三脚取付穴 / 音声出力可能
角度(°)撮影範囲:前方50(撮影画像の幅)
センサー感度調整:低 / 中 / 高 / オート(4段階調整)
対応撮影画像/形式:静止画(JPG形式)/ 動画(MOV形式:5〜60秒設定)、赤外線フィルタースイッチ:自動
機能ナイトビジョン:○、パネル設定:年月日、時刻、気温、内蔵LCDでの撮影画像確認:○、音声記録機能:○(動画撮影時のみ)、特殊:フィールドスキャン機能、ハイブリッド撮影(静止画と動画の同時撮影)、連写:1・2・3・4・5・6枚選択
解像度動画:最大4K(3840×2160ピクセル)
寿命電池:半年〜1年
インターバルモード設定:0.5秒〜60分間
フラッシュノーグロウLEDフラッシュ
液晶モニター○ (カラーLCD内蔵)
有効距離(m)センサー:約36
画素数撮影:(最大値)約3200万画素
メモリーカードSD:最大512GBカード使用可能