コニシ
エフレックス(ホワイト)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1本(333mL)
注文コード
66684978
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
1液型、弾力性、低温特性良好。
用途
コンクリートのひび割れ補修。
目地充てん。
各種パネル、石材の接着。
色
ホワイト
質量(g)
532
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
51×51×320
粘度
900 - 1400 Pa・s (2r/min)
危険物の類別
非危険物