SUNON
SUNONの 冷却(制御機器)
SUNONの ファンモータ
SUNONの ファンモータ本体
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 40 x 40 x 10mm
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66685065
品番
MF40101V1-1000U-A99
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
仕様
●寸法:40 x 40 x 10mm●高さ:40mm●消費電力:620mW●奥行:10mm●風量:8cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5401
アズワン品番
65-8085-44