100x110x250〜390mm タブレット用車載ホルダー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66685144 品番EA764A-74
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,994
販売価格(税別)
4,540

ドリンクホルダー固定タイプのタブレット・スマートフォンホルダーです。
対応ドリンクホルダーサイズ/内径68〜90mm、深さ40mm以上
上下で端末をしっかり挟んで固定できます。
ホルダー部分は360度回転可能なので、縦でも横でも自由に向きを変更できます。
アー

仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:CAR-HLD14BK●サイズ:100(W)×110(D)×250〜390(H)mm●重量:約498g●耐荷重:0.75kg●適用スマートフォン/タブレットサイズ:幅もしくは高さ/120〜250mm、厚さ/15mm以下、重量/750g以下、画面サイズ/7〜11インチ(縦)、11〜13インチ(横)●カラー:ブラック●付属品:タブレットホルダー、固定マウント、取扱説明書●材質:ABS樹脂 アズワン品番65-9280-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする