天牛(富士手袋工業)
天牛(富士手袋工業)の 安全ベスト・タスキ
天牛(富士手袋工業)の 安全タスキ
高視認性アジャスター付き伸縮安全タスキ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
66685188
品番
8271
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
伸縮ゴム素材でフィット感抜群です。
折りたたんでコンパクトに収納することができます。
アジャスターで長さを調節することができます。
用途
警備・安全作業・夜間のジョギング・サイクリング・オートバイ・ボランティア活動・防犯パトロールなどにご使用下さい。
材質
【反射材】ガラスビーズ
色
蛍光イエロー
幅(cm)
【テープ】4【反射テープ】2
材質(テープ)
ポリエステル/ポリウレタン
円周(mm)
最大1380
材質(アジャスター)
プラスチック