リンテック21
リンテック21の 転倒防止用品
リンテック21の 転倒防止金具
リンクアンカー Φ80mm
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66685196
品番
MS-308
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
穴をあけない接着固定。
アンカーボルト取り付け用の穴に設置。
本製品を対角に設置して使用することを推奨します。対象物重量により数量を増やしてください。
仕様
●サイズ:Φ80mm●構成:本体×1、プライマーB×1●素材:アクリル系接着材、メッキ処理鋼板、メッキ処理ネジ類●重量:約600g●概寸:径80×高さ37mm(組立時)●対象物重量:200kg以下/個●耐震度:震度6強
アズワン品番
65-8129-06