高視認性アジャスター付き伸縮安全タスキ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 66685197 品番 8271
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

伸縮ゴム素材でフィット感抜群です。
折りたたんでコンパクトに収納することができます。
アジャスターで長さを調節することができます。

用途警備・安全作業・夜間のジョギング・サイクリング・オートバイ・ボランティア活動・防犯パトロールなどにご使用下さい。 材質【反射材】ガラスビーズ 蛍光オレンジ 幅(cm)【テープ】4【反射テープ】2 材質(テープ)ポリエステル/ポリウレタン 円周(mm)最大1380 材質(アジャスター)プラスチック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト・タスキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする