SH-SFT130W スマート富士ハンドル NewHikari 66685425

SH-SFT130W スマート富士ハンドル NewHikari 66685425
SH-SFT130W スマート富士ハンドル NewHikari 66685425
SH-SFT130W スマート富士ハンドル NewHikari 66685425
SH-SFT130W スマート富士ハンドル NewHikari 66685425
SH-SFT130W スマート富士ハンドル NewHikari 66685425
SH-SFT130W スマート富士ハンドル NewHikari 66685425

スマート富士ハンドル

商品レビューを投稿する
内容量1個ホワイトサイズ注文コード66685425品番SH-SFT130W
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥490販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

使い勝手の良いシンプルでスマートなデザインの取手。
縦・横どちらの向きでもお使いいただけます。
扉や家具の取手に。
取付用ネジ付属。

付属品ネジ:3.5×20mm丸皿木ネジ(2本)材質本体:亜鉛ダイカスト、取付ネジ:鉄ホワイトサイズ仕上ネジ:ニッケルメッキ・頭黒塗装仕上(本体)塗装仕上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする