NewHikari
スマート富士ハンドル
商品レビューを投稿する
内容量
1個
色
ホワイト
サイズ
小々
注文コード
66685468
品番
SH-SFT90W
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
この商品は
色・サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
使い勝手の良いシンプルでスマートなデザインの取手。
縦・横どちらの向きでもお使いいただけます。
扉や家具の取手に。
取付用ネジ付属。
付属品
ネジ:2.7×16mm丸皿木ネジ(2本)
材質
本体:亜鉛ダイカスト、取付ネジ:鉄
色
ホワイト
サイズ
小々
仕上
ネジ:ニッケルメッキ・頭黒塗装
仕上(本体)
塗装仕上