全自動コーヒーメーカー カフェばこ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66685565 品番 SC-A352(K)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

【挽く、蒸らす、淹れる、すべて自動なのにコンパクト。ミル内蔵コーヒーメーカー】
・豆本来のおいしさをしっかり抽出するうえで欠かせない、蒸らし工程もプログラム
・リッチとマイルドの2種類から、気分に合わせてテイストを選べる
・コーヒー豆とコーヒー粉どちらにも対応
・置き場所を選ばないコンパクト設計とスタイリッシュなデザイン。シックで上質なカラー。
・バスケットごと取り外して、丸洗いでき、お手入れかんたん

仕様テイスト選択:リッチ/マイルド、ミル段階:1(1杯用)、2(2杯用)、3(3杯用)、4(4杯用)、ミル粒度:中細挽き、保温機能(分):30、抽出方式:ドリップ方式 セット内容本体、計量スプーン、取扱説明書(保証書) ブラック タイプサーバー:ガラスサーバー 周波数(Hz)50/60 電源(V)交流100 消費電力(W)600 コード長さ(m)1.2 本体質量(kg)2.7(サーバー含む) 機能蒸らし機能、給水タンク着脱可 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.2×28×26.4 水量(L)最大使用:0.55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする