仕様テイスト選択:リッチ/マイルド、ミル段階:1(1杯用)、2(2杯用)、3(3杯用)、4(4杯用)、ミル粒度:中細挽き、保温機能(分):30、抽出方式:ドリップ方式
セット内容本体、計量スプーン、取扱説明書(保証書)
色シャンパンシルバー
タイプサーバー:ステンレスサーバー
周波数(Hz)50/60
電源(V)交流100
消費電力(W)600
コード長さ(m)1.2
本体質量(kg)2.7(サーバー含む)
機能蒸らし機能、給水タンク着脱可
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.2×28×26.4
水量(L)最大使用:0.55