コーン式全自動コーヒーメーカー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66685590 品番SC-C112
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

【お好みの一杯を楽しみたい方に。豆の計量は不要、高精度ミル搭載。おいしさと手軽さを実現した決定版】
・挽き、蒸らし、抽出まで全自動。豆の計量も不要。スイッチを押すだけの簡単操作。
・香味や風味を損なう摩擦熱が少ない、コーン式ミルを採用
・豆の挽き方は、粗挽きから細挽きまで無段階で調節が可能。さらに豆の挽き量も調節可能。
・マイルドとリッチの2種類から、気分に合わせてテイスト選択

仕様コース・テイスト選択:マイルド/リッチ、ミル方式:コーン式、ミル粒度:細挽き〜粗挽き(無段階調節可能)、保温機能(分):30、抽出方式:ドリップ方式 セット内容本体、ペーパーフィルター(5枚)、計量スプーン、お手入れブラシ、取扱説明書(保証書) 質量(kg)4(付属品除く) ブラック/ステンレスシルバー タイプサーバー:ガラスサーバー 周波数(Hz)50/60 電源(V)交流100 消費電力(W)750 コード長さ(m)1.2 機能蒸らし機能、タイマー予約機能、豆容器(ホッパー)、給水タンク取り外し・丸洗い可能 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×27×39 適合フィルターペーパーフィルター、ステンレスフィルター(別売) 水量(L)最大使用:0.54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする