電子レンジ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66685617 品番SX-18D231
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

【あたため、速く、おいしく、ワンタッチで全部おまかせ。さらに解凍、うまく、やさしく】
・ワンタッチで、よりすばやく、ちょうどよくあたためる「時短ボタン」搭載
・シロカ独自の解凍プログラム「やさしさ解凍」で、お刺身もおいしく解凍
・「やさしさ解凍」の技術を応用した「解凍あたため上手」で、冷凍食品もムラなく食べごろに調理
・汚れがつきにくく拭き取りやすい「さっピカコート」でお手入れ簡単
・湿度センサーによって、自動でちょうどいいあたたかさに

仕様自動メニュー数:12 セット内容本体、取扱説明書(保証書) ブラック 周波数(Hz)50/60 電源(V)交流100 消費電力(W)1350 構造庫内:フラット式 コード長さ(m)1.5 本体質量(kg)9 センサー湿度センサー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)外形寸法:45.8×35×28.2/加熱室有効寸法:29.5×32.4×18.1 レンジ出力(W)900 、600、500、200相当、100相当 定格高周波出力900は短時間高出力機能(約2分間)であり、定格連続高周波出力は600です。600には自動的に切り換わります。 庫内容量(L)18 年間消費電力量(kWh/年)59.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする