仕様コース・テイスト選択:高温/低温、ミル方式:コーン式、ミル粒度:細挽き〜粗挽き(無段階調節可能)、保温機能(分):30、抽出方式:ドリップ方式
セット内容本体、お手入れブラシ、ステンレスフィルター、取扱説明書(保証書)
質量(kg)4.1(付属品除く)
色ブラック
タイプサーバー:ガラスサーバー
周波数(Hz)50/60
電源(V)交流100
消費電力(W)750
コード長さ(m)1.2
機能蒸らし機能、豆・水の計量不要、じかマグ、ミルのみモード、タイマー予約機能、豆容器(ホッパー)、給水タンク取り外し・丸洗い可能、ミルお手入れモード、サーバー検出あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.6×27.3×42.1(サーバー含まず)
適合フィルターステンレスフィルター、ペーパーフィルター(別売・市販品)、チタンコーティングフィルター(別売)
水量(L)最大使用:0.83