仕様沸騰時間:800ml:約4分、140ml:約1分
セット内容本体、電源プレート、取扱説明書(保証書)
質量(kg)1.1(電源プレート含む) 、0.9(本体のみ)
色ブラック
周波数(Hz)50/60
容量(L)最大0.8、最小0.14
電源(V)交流100
消費電力(W)1300
コード長さ(m)1.3
安全装置蒸気セーブ機能、転倒時湯もれ防止機能、本体二重構造、給湯ロックボタン、空焚き防止機能、自動電源オフ機能
機能フタ着脱可
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.2×14.3×20.3(電源プレート含む)、22.2×14.3×19(本体のみ)