食器洗い乾燥機

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66685651 品番SS-MA351
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

【給水の手間もいらない自動給水式。大容量で強力な洗浄力。UV除菌で清潔さらに長続き】
・家族みんなの食器を一度に。大皿も洗える4〜5人分対応可能な大型タイプ
・高温×高圧×360°洗浄で、油汚れスッキリ99.9%*除菌(*[試験機関]日本微生物クリニック株式会社[試験方法]寒天平板混釈法(菌の種類 2種)。食器の種類、形状、位置、汚れの程度などにより結果は異なります。)
・UV除菌で清潔さらに長続き。水洗いできないものも除菌できる、UV除菌専用コースも。
・洗浄後に自動でドアが開く「オートオープン」機能を搭載
・自動給水式と分岐水栓式の2Wayタイプ

仕様予約運転:1時間〜6時間まで1時間単位、使用水量(L):8.5(分岐水栓使用時)、9(自動給水時)、水道水圧(MPa):0.02〜0.80、洗浄コース:おまかせ・標準・念入り・スピーディー・ソフト セット内容本体、上かご、下かご、小物トレイ、小物入れ、分岐水栓用給水ホース、給水専用バケツ、バケツ用給水ホース、排水ホース、UV除菌コース専用トレイ、取扱説明書(保証書) 質量(kg)21(本体、上かご、下かご、小物トレイ、小物入れ、UV除菌コース専用トレイ) グレー 周波数(Hz)50/60 電源(V)交流100 消費電力(W)923 (50Hz)/951 (60Hz) コード長さ(m)1.5 方式すすぎ:ためすすぎ 機能オートドアオープン機能、UV除菌機能、チャイルドロック 収納数36点(大皿5点、中皿5点、小皿10点、茶わん5点、汁わん5点、コップ6点、小物類(はし、スプーン等) 給水方式自動給水式/分岐水栓式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×35×50 洗浄方式回転ノズル噴射式、固定ノズル噴射式 乾燥方式送風

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン/調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする