アクセサリー電源ソケット PD65W セパレートタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66685897 品番KX-253
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

USB-C PD65Wのハイパワー高速充電対応!USB-C 2ポート付きセパレートソケット。
USB-C PDを2ポート搭載でハイスピード充電が可能。
iPhone/iPad、スマートフォン/タブレット等の様々な端末を同時に2台充電可能。
通電状態の確認が可能なブルーLED内蔵。
ケーブル長約1mのセパレートソケット、貼り付け用両面テープ付き。
12V/24V車の両方に使用可能。DCソケット最大6A(12V車でPD65W使用時:最大3A)

電圧(V)DC12-24 本体質量(g)120 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×52×35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする