曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
691243300006 基板用端子台 2433シリーズ 3.81mmピッチ 1列 6極 緑 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK 66686499

基板用端子台 2433シリーズ 3.81mmピッチ 1列 6極 緑 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
66686499
品番
691243300006
参考基準価格(税別)¥1,380販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)値下げ
1,298
仕様
●極数:6●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.25 kV 、1.6 kV 、130 V ac 、300 V ac●シリーズ:2433●幅:7.3mm●コード番号:191-0611
アズワン品番
65-7745-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする