曜日別特売
61901011621 コネクタハウジング 10極 ピッチ:2.54mm 1列 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK 66687156

コネクタハウジング 10極 ピッチ:2.54mm 1列 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
66687156
品番
61901011621
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
¥859

Wurth Elektronik WR-WTB 2.54 mm メス Terminal ハウジングはベージュ色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。UL 認定です 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃

仕様
●極数:10●行数:1●ピッチ:2.54mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-2967
アズワン品番
65-7538-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする