Telegartner
Telegartnerの LAN製品
Telegartnerの モジュラープラグ
イーサネットコネクタ プラグ RJ11コネクタ、RJ12コネクタ、RJ45コネクタ キーストーンマウント Cat6a
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66687208
品番
J00029A2001
参考基準価格(税別)
¥3,920
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
仕様
●イーサネットコネクタタイプ:RJ11コネクタ、RJ12コネクタ、RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat6a●ポート数:1●極数:1●種類:イーサネット●シリーズ:Telegartner Data●コード番号:238-3866
アズワン品番
65-7781-50