ムラキ
ムラキの 面取り・バリ取り
ムラキの バリ取り
ムラキの カウンターシンク
マイケスタック カウンターシンク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66688450
品番
2320010401 ファイ10.4
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
切削抵抗が軽減。
ビビリを抑制。
面粗度、真円度の向上。
スムーズな切屑排出。
再研磨可能。
仕様
●ΦDc(mm):10.4●対応皿ねじ:M5●L(mm):50●d1(mm):2.5●ΦDs(mm):6●a(°):90●刃数(枚):3
アズワン品番
65-9565-16