WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの LAN製品
WURTH ELEKTRONIKの モジュラープラグ
RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ スルーホール 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
66689439
品番
615008150021
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●実装タイプ:スルーホール●極数:8P8C●方向:横型●長さ:18.45mm●幅:11mm●深さ:15.45mm●シリーズ:WR-MJ●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●コード番号:185-4430
アズワン品番
65-7714-43