AC100V アドブルー用IBCコンテナポンプ 電動式

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66689868 品番EA990YE-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥161,590
販売価格(税別)
146,900

IBCコンテナ用
給油ノズルはガンタイプです。
PSE(電気用品安全法)適合品
サーキットブレーカー標準装備(熱、過電流自動停止) ※ブレーカーを押すことで復旧します
軽量でコンパクト
※IBCコンテナは別売です。

仕様●用途:IBCコンテナに入ったアドブルーの小分けに●吐出量:30L/min●電源:AC100V●適用:アドブルー●ホース長:3m●吐出口:Φ25mm●コード長:2.9m●重量:3.1kg●ホース材質:強化PVC●最大押上揚程:5m●全長:1446mm アズワン品番65-9340-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする